Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-m STR-05JM-04BM60

  • ERIKS:11484846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,94 €/ Stückexkl. MwSt

3,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BM60
Hersteller ID
STR-05JM-04BM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

69542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026