11,73 €/ Stückexkl. MwSt
13,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JM-BFF |
Hersteller ID | STR-16JM-16BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.5/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |