Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-f STR-12JM-12BFF

  • ERIKS:14594850
Image 1
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BFF
Hersteller ID
STR-12JM-12BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.