Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-m/BSPP-f STR-08JM-04BFF

  • ERIKS:11485000
Image 1
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,22 €/ Stückexkl. MwSt

6,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JM-BFF
Hersteller ID
STR-08JM-04BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar