Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/UNF-m STR-12JFS-12UM-OB

  • ERIKS:11483755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • UNF/UN Außengewinde
  • Sealing: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,05 €/ Stückexkl. MwSt

11,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JFS-UM-OB
Hersteller ID
STR-12JFS-12UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"- 12 UN
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar