4,68 €/ Stückexkl. MwSt
5,48 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 125Mindestbestellmenge: 125
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-UM-OB |
Hersteller ID | STR-04JFS-04UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 7/16" - 20 UNF |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |