12,29 €/ Stückexkl. MwSt
14,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 80Mindestbestellmenge: 80
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-JFS |
Hersteller ID | STR-10JFS-10JFS |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |