Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/JIC-fs STR-08JFS-08JFS

  • ERIKS:11326462
  • Hersteller:STR-08JFS-08JFS
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,33 €/ Stückexkl. MwSt

10,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JFS-JFS
Hersteller ID
STR-08JFS-08JFS
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
275 bar