Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/BSPP-m STR-24JFS-24BM-OR

  • ERIKS:14594971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JFS-BM60-OR
Hersteller ID
STR-24JFS-24BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.7/8"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring