26,48 €/ Stückexkl. MwSt
30,98 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-BM60-OR |
Hersteller ID | STR-20JFS-20BM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.5/8"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |