Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/BSPP-m STR-16JFS-16BM-OR

  • ERIKS:11483854
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,67 €/ Stückexkl. MwSt

15,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-JFS-BM60-OR
Hersteller ID
STR-16JFS-16BM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar