Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Gerader Adapter Stahl JIC-fs/B...
FLEXION Gerader Adapter Stahl JIC-fs/BSPP-m STR-10JFS-08BM-ED
ERIKS:
11483836
Gerader adapter
UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
BSPP Außengewinde mit 60° Dichtkonus
Dichtung: O-ring
Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehen
Anmelden
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Spezifikationen
Marke
FLEXION
Serie
J150
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Verstellbar
Nein
Lange Ausführung
Nein
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Alle Varianten anzeigen
Anmelden