6,66 €/ Stückexkl. MwSt
7,79 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-JFS-BM60-OR |
Hersteller ID | STR-10JFS-06BM-OR |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |