37,75 €/ Stückexkl. MwSt
44,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BT-BT |
Hersteller ID | STR-32BT-32BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP keg. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |