Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPT-m/BSPT-m STR-24BT-24BT

  • ERIKS:11483714
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

30,86 €/ Stückexkl. MwSt

36,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 30Mindestbestellmenge: 30

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BT-BT
Hersteller ID
STR-24BT-24BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP keg.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar