23,66 €/ Stückexkl. MwSt
27,68 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 55Mindestbestellmenge: 55
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BT-BT |
Hersteller ID | STR-20BT-20BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP keg. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |