8,37 €/ Stückexkl. MwSt
9,79 €inkl. MwSt
51 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BT-BT |
Hersteller ID | STR-16BT-16BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP keg. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |