Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPT-m/BSPT-m STR-12BT-12BT

  • ERIKS:11483705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BT-BT
Hersteller ID
STR-12BT-12BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP keg.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar