33,56 €/ Stückexkl. MwSt
39,27 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Hersteller ID | STR-24BM60-24UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.7/8" - 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 125 bar |
7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,75 €inkl. MwSt
2699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026