8,22 €/ Stückexkl. MwSt
9,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-UM-OB |
Hersteller ID | STR-12BM60-12UM-OB |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |