Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/UNF-m STR-12BM60-10UM-OB

  • ERIKS:11485425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • UNF/UN Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,41 €/ Stückexkl. MwSt

8,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-UM-OB
Hersteller ID
STR-12BM60-10UM-OB
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8" - 14 UNF
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
240 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027