15,62 €/ Stückexkl. MwSt
18,28 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-NT |
Hersteller ID | STR-24BM60-24NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/2" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 70 bar |
7,48 €/ Stückexkl. MwSt
8,75 €inkl. MwSt
2699 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026