4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
172 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-NT |
Hersteller ID | STR-12BM60-12NT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 175 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,84 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026