Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/NPT-m STR-02BM60-02NT

  • ERIKS:14477759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,04 €/ Stückexkl. MwSt

2,39 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-NT
Hersteller ID
STR-02BM60-02NT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,77 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026