Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-16BM60-33MM-OR

  • ERIKS:14594673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM-OR
Hersteller ID
STR-16BM60-33MM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 33x2
Anschlußdichtung
O-Ring