12,21 €/ Stückexkl. MwSt
14,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 70Mindestbestellmenge: 70
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-16BM60-26MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 26x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20262,41 €/ Stückexkl. MwSt
2,82 €inkl. MwSt
372 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026