Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-12BM60-30MM60

  • ERIKS:11485035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,26 €/ Stückexkl. MwSt

8,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Hersteller ID
STR-12BM60-30MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 30x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

2,76 €/ Stückexkl. MwSt

3,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027