4,71 €/ Stückexkl. MwSt
5,51 €inkl. MwSt
36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-12BM60-22MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 22x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
2,12 €/ Stückexkl. MwSt
2,48 €inkl. MwSt
1000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026