Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-12BM60-20MM60

  • ERIKS:14594671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Hersteller ID
STR-12BM60-20MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 20x1.5