2,13 €/ Stückexkl. MwSt
2,49 €inkl. MwSt
113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-08BM60-18MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 18x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
1,51 €/ Stückexkl. MwSt
1,77 €inkl. MwSt
2217 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20262,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026