5,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,67 €inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-08BM60-14MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 14x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |
2,05 €/ Stückexkl. MwSt
2,40 €inkl. MwSt
4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026