1,95 €/ Stückexkl. MwSt
2,28 €inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-06BM60-16MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 16x1.5 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
1,42 €/ Stückexkl. MwSt
1,66 €inkl. MwSt
682 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026