Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-06BM60-14MM60

  • ERIKS:11484992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl. mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

2,88 €/ Stückexkl. MwSt

3,37 €inkl. MwSt

383 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM60
Hersteller ID
STR-06BM60-14MM60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,34 €/ Stückexkl. MwSt

1,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.01.2027

1,81 €/ Stückexkl. MwSt

2,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026