Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/M-m STR-04BM60-14MM-OR

  • ERIKS:11485069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Außengewinde metrisch-zyl.
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,54 €/ Stückexkl. MwSt

7,65 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-MM-OR
Hersteller ID
STR-04BM60-14MM-OR
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 14x1.5
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

69642 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026