5,52 €/ Stückexkl. MwSt
6,46 €inkl. MwSt
71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-MM60 |
Hersteller ID | STR-04BM60-10MM60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | M 10x1 |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
69542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.20261,22 €/ Stückexkl. MwSt
1,43 €inkl. MwSt
135406 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026