35,08 €/ Stückexkl. MwSt
41,04 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BT |
Hersteller ID | STR-32BM60-32BT |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |