Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPT-m STR-12BM60-20BT

  • ERIKS:11484342
Image 1
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BT
Hersteller ID
STR-12BM60-20BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027