Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPT-m STR-02BM60-02BT

  • ERIKS:11484322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

1,95 €/ Stückexkl. MwSt

2,28 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BT
Hersteller ID
STR-02BM60-02BT
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/8" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,51 €/ Stückexkl. MwSt

1,77 €inkl. MwSt

9385 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026