22,28 €/ Stückexkl. MwSt
26,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 35Mindestbestellmenge: 35
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | STR-20BM60-16BFS60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |