5,67 €/ Stückexkl. MwSt
6,63 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | STR-12BM60-12BFS60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
2,43 €/ Stückexkl. MwSt
2,84 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026