Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-fs STR-12BM60-08BFS60

  • ERIKS:11483808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

9,72 €/ Stückexkl. MwSt

11,37 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFS60
Hersteller ID
STR-12BM60-08BFS60
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026