20,42 €/ Stückexkl. MwSt
23,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | STR-10BM60-10BFS60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 5/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 5/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |