5,16 €/ Stückexkl. MwSt
6,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | STR-04BM60-08BFS60 |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 315 bar |
1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
69642 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026