Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-f STRS-32BM60-20BFF

  • ERIKS:11483442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader Adapter, kurz
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

32,90 €/ Stückexkl. MwSt

38,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STRS-BM60-BFF
Hersteller ID
STRS-32BM60-20BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
80 bar
Ersatzteile & Zubehör

6,38 €/ Stückexkl. MwSt

7,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027