9,59 €/ Stückexkl. MwSt
11,22 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STRS-BM60-BFF |
Hersteller ID | STRS-20BM60-12BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |