5,43 €/ Stückexkl. MwSt
6,35 €inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STRS-BM60-BFF |
Hersteller ID | STRS-12BM60-04BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
1,64 €/ Stückexkl. MwSt
1,92 €inkl. MwSt
69542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026