Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-f STR-24BM60-32BFF

  • ERIKS:11483566
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

70,62 €/ Stückexkl. MwSt

82,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Hersteller ID
STR-24BM60-32BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
80 bar
Ersatzteile & Zubehör

7,48 €/ Stückexkl. MwSt

8,75 €inkl. MwSt

2679 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

6,48 €/ Stückexkl. MwSt

7,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027