19,07 €/ Stückexkl. MwSt
22,31 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 60Mindestbestellmenge: 60
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFF |
Hersteller ID | STR-16BM60-20BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |
4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026