8,76 €/ Stückexkl. MwSt
10,25 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | STR-BM60-BFF |
Hersteller ID | STR-12BM60-16BFF |
Form | Gerade |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 200 bar |
4,83 €/ Stückexkl. MwSt
5,65 €inkl. MwSt
4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026