Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Stahl BSPP-m/BSPP-f STR-08BM60-12BFF

  • ERIKS:11483532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Gerader adapter
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde zylindrisch
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,51 €/ Stückexkl. MwSt

7,62 €inkl. MwSt

29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
STR-BM60-BFF
Hersteller ID
STR-08BM60-12BFF
Form
Gerade
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027

2,05 €/ Stückexkl. MwSt

2,40 €inkl. MwSt

4955 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026